Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mounting accessories for Viking Arm Strong
Allows easy and even more flexible mounting of objects weighing up to 50 kg
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Surface douce et résistante à l'abrasion, protège le point de contact contre les dommages
- Charge par compartiment jusqu'à 50 kg
- Surface de contact antidérapante et résistante aux rayures
- Trois étapes d'extraction : 2=0,2 mm, 240=-450 mm, 315=-525 mm, 390=-610 mm
- L'extension télescopique est fixée par une goupille de verrouillage
- Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!