Mounting block

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mounting block

Universal assembly aids for aligning, levelling or use as shims. Particularly suitable for ensuring correct load transfer when installing windows

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Polyvalent


Pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres et de portes ou pour le nivellement et l'alignement de fixations intérieures et d'éléments de cloisons sèches. Les cales de montage Würth sont une aide universelle pour les travaux d'espacement et de nivellement.



Hauteur réglable


Les cales de montage 60 x 40 mm sont disponibles dans des épaisseurs de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm et 10 mm



Résistance extrêmement élevée


Les cales en polypropylène (PP) moulé massif sont extrêmement robustes avec une résistance à la compression de plus de 16 tonnes*


*Calcul : 60 x 40 mm = 2 400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg

Indication

La capacité de charge du matériau support en question est critique pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale.