Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VWM in-front-of-wall mounting system, EPS system
Easy to assemble pre-wall mounting system with special system profiles made from high-density EPS for fitting windows in front of supporting walls
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Système de fixation bâti-support testé (test des composants par l'ift Rosenheim)
- Pour installer des fenêtres devant les murs porteurs, dans les couches d'isolant
- Saillies de 80 mm et 140 mm possibles
- Réduction des ponts thermiques structurels
- Valeur Ψ optimisée grâce à l'utilisation de profilés de système spéciaux hautement isolants
- Découpe très simple et flexible avec une scie manuelle ou une scie à onglet radiale
- Montage facile grâce au faible poids des profilés de système spéciaux et au raccordement par queue d'aronde aux profilés
- Liaison mécanique combinée pour un transfert de charge en toute sécurité sur de nombreuses surfaces structurelles courantes
- Base optimale pour une étanchéité économique des joints autour des fenêtres
- Peut être combiné au système de fixation bâti-support VWM ou aux supports de pose de fenêtres JB-D
- Respecter les directives du RAL concernant le montage et la conception des fenêtres et des portes de maison lors de la planification et de l'assemblage (réf. 5995 000 000).
- Toujours sceller et coller les profilés de système spéciaux en EPS à l'aide de la colle d'assemblage VWM associée (réf. 0479 743 200) sur le substrat et les uns aux autres.
- La colle d'assemblage VWM doit être commandée séparément.
- Lors du montage, suivre le cas spécial 1 conformément aux directives du RAL pour le montage. En cas d'exigences spéciales, il peut être nécessaire de prendre en compte le cas spécial 2.
- Il est important de vérifier que l'installation a été effectuée correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface). Lors de la planification et la sélection des fixations appropriées, leurs propriétés (p. ex. surface d'application, espacement par rapport au bord, charges) doivent être prises en compte.
- Pour fixer un vitrage anti-chute conformément à la norme DIN 18008-4, des systèmes de fixation supplémentaires adaptés et approuvés, tels que le rail d'installation de fenêtres W-ABZ (réf. 0479 740 XXX), doivent être utilisés. Il est également possible qu'une autorisation soit requise en fonction du cas.
- Des instructions de traitement sont disponibles dans les directives de traitement/instructions de montage.
- Les données techniques et autres documentations de produit sont disponibles sur la boutique en ligne.
Le système de fixation EPS bâti-support Würth VWM se compose de
- Profilés de système spéciaux en EPS haute densité
- Colle d'assemblage VWM
Le système convient au montage des éléments de fenêtre, des fenêtres, des portes de terrasse et de balcons sur des surfaces porteuses comme le béton et la brique calcaire, en façade dans la couche d'isolant ETICS, y compris dans le cas d'une construction à deux épaisseurs et de parements de brique.
Les profilés de système spéciaux en EPS haute densité sont collés au mur porteur à l'aide de colle d'assemblage VWM sur toute la circonférence de l'ouverture de la fenêtre/porte, scellés et également fixés mécaniquement avec un système de chevilles adaptées (par exemple, vis à béton W-BS ou cheville pour cadre W-UR 10). Les profilés de système spéciaux sont découpés avec précision avec une scie traditionnelle (scie à onglet radiale, scie circulaire, scie sauteuse, scie manuelle). Les raccordements par queue d'aronde permettent de raccorder facilement les profilés de système spéciaux. Les découpes jusqu'à 400 mm peuvent être utilisées par la suite.
- S'assurer que les surfaces d'adhérence sont sèches, adaptées à la capacité de charge, propres, exemptes de poussière, de graisse et de givre lors de l'application.
- Des profilés de système spéciaux peuvent être reliés au raccordement par queue d'aronde pour faciliter l'alignement. Toujours coller les joints.
- Les éléments de fenêtre sont installés dans la réhausse, alignés et fixés mécaniquement à l'aide d'une vis de réglage (p. ex. AMO® III).
- Le joint autour de la fenêtre est scellé de façon optimale sur la surface du profilé de système spécial
- Enfin, le support de montage peut être recouvert d'ETICS.
Des informations plus détaillées sur le traitement sont disponibles dans les directives de traitement/instructions de montage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!