Aluminium angle brackets Sheet metal roof
Aluminium angle brackets Sheet metal roof - 1
Aluminium angle brackets Sheet metal roof - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aluminium angle brackets Sheet metal roof

Can be used for roof slopes up to max. 30°

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compensation de hauteur


Les supports d'équerre peuvent compenser un défaut de planéité allant jusqu'à 20 mm à l'aide de la fente



Intégralement prémonté


Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés aux supports d'équerre sans travail préparatoire



Bande d'étanchéité EPDM collée au bas du support d'équerre


Protection optimale contre l'humidité

Indication
  • S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de deux vis à tôle fine avec rondelle d'étanchéité 4,5 x 25 (réf. 020154525) pour fixer chaque support.

  • Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat