EasyClick mounting plate With height adjustment via slotted hole +/-2 mm
EasyClick mounting plate With height adjustment via slotted hole +/-2 mm - 1
EasyClick mounting plate With height adjustment via slotted hole +/-2 mm - 2
EasyClick mounting plate With height adjustment via slotted hole +/-2 mm - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EasyClick mounting plate With height adjustment via slotted hole +/-2 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Montage 3 points pour vis Euro, diamètre de tête de 6,8 mm

  • Montage 5 points pour vis d'assemblage, diamètre de 3,5 mm
Indication

Après le réglage en hauteur, utiliser comme vis de sécurité ∅ 3 mm