Mounting plate For VLB 40 hinges
Mounting plate For VLB 40 hinges - 1
Mounting plate For VLB 40 hinges - 2
Mounting plate For VLB 40 hinges - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mounting plate For VLB 40 hinges

On wooden wrap-around frames

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
La plaque de fixation sert à la pose de toutes les charnières VLB sur huisserie enveloppante pour portes en bois DIN droite et DIN gauche sans feuillure

Indication

Mise en œuvre Epaisseur de montant (x) - 4 mm épaisseur de charnière = décalage de la plaque de fixation.



Si aucune plaque de fixation d'une hauteur d'installation spécifique n'est répertoriée, sélectionner une plaque de fixation de la hauteur d'installation la plus proche (arrondie à la valeur supérieure). Cependant, le chambranle doit alors être placé en dessous pour compenser la différence.



Les vis de fixation des charnières M5 x 13,5 mm nickelées TX 20 sont fournies avec les charnières VLB.



Délai de livraison d'environ 4 semaines pour les articles 0687380495 et 0687380498.