Mounting plate For VLB 60 and VLB 100
Mounting plate For VLB 60 and VLB 100 - 1
Mounting plate For VLB 60 and VLB 100 - 2
Mounting plate For VLB 60 and VLB 100 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mounting plate For VLB 60 and VLB 100

On wooden wrap-around frames

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
La plaque de fixation sert à la pose de toutes les charnières VLB sur huisserie enveloppante pour portes en bois DIN droite et DIN gauche sans feuillure.

Indication

Instructions d'installation :


Epaisseur de revêtement (x)


- 4 mm épaisseur de charnière


= décalage de la plaque de fixation



Si la plaque de fixation est exclue de la hauteur d'installation, la plaque de fixation ayant la hauteur d'installation immédiatement supérieure peut être sélectionnée. Toutefois, le cadre doit ensuite être supplémenté pour équilibrer la différence.