Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mounting rail
Rigid mounting rail profile (complies with tech. guideline no. 20) with slots for adjustment and fixed holes for securing the window element in place.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Lors de la pose, toujours fixer l'élément d'huisserie dans l'un des trous fixes prépercés.
Prendre en compte les propriétés des fixations utilisées (vis d'ancrage W-SA, W-UR8, AMO III), p. ex. jeux de chant.
->Si le jeu de chant est augmenté, le porte-à-faux est réduit en conséquence.
Fixation recommandée dans le béton :
- Vis d'ancrage W-SA 7.5 type MS
- Cheville pour cadre en plastique W-UR8
Fixation recommandée dans le béton cellulaire :
Cheville pour cadre en plastique W-UR8
Fixation recommandée dans la maçonnerie en brique pleine ou alvéolée :
- Cheville pour cadre en plastique W-UR8
- Vis AMO III de diamètre 7,5 mm
Fixation recommandée pour raccord à un rebord de fenêtre ou à un profilé de cadre de fenêtre :
- FBS 1
- ASSY 3.0
- vis autoperceuse pias
Fixation recommandée pour raccord à un profilé de cadre de fenêtre ou à un accouplement de cadres :
Vis autoperceuse pias
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!