Power mounting tape
Power mounting tape - 1
Power mounting tape - 2
Power mounting tape - 3
Power mounting tape - 4
Power mounting tape - 5
Power mounting tape - 6
Power mounting tape - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Power mounting tape

Universal double-sided, highly adhesive tape for demanding assembly bonding indoors and outdoors. Connects and seals in a single step.

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable


Par mètre courant, supporte jusqu'à :


  • 8 kg/25 mm de largeur

  • 6 kg/19 mm de largeur

  • 4 kg/12 mm de largeur


Raccords invisibles possibles


  • Aspect esthétique optimal sans trous, vis, rivets, etc.

  • Le matériau n'est pas affaibli en raison du perçage, du rivetage, etc.


2-en-1 : raccordement et étanchéité en une seule étape


  • Collage immédiat et sans contrainte

  • Absorbe les vibrations et les chocs

  • Empêche la formation de rouille


Très bonne résistance à l'humidité et aux UV rendant possible une utilisation à l'extérieur ou dans des pièces humides.

Indication

Veuillez prendre connaissance des règles de construction applicables, qui peuvent varier d'une région à l'autre, avant d'utiliser les solutions adhésives présentées ; respectez ces règles lors de la conception et de l'exécution de votre application. Il est recommandé de toujours utiliser une protection de sécurité pour les applications de collage exécutées à plus de 1,80 m de hauteur.