Multi-line laser MLLG 18
Multi-line laser MLLG 18 - 1
Multi-line laser MLLG 18 - 2
Multi-line laser MLLG 18 - 3
Multi-line laser MLLG 18 - 4
Multi-line laser MLLG 18 - 5
Multi-line laser MLLG 18 - 6
Multi-line laser MLLG 18 - 7
Multi-line laser MLLG 18 - 8
Multi-line laser MLLG 18 - 9
Multi-line laser MLLG 18 - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multi-line laser MLLG 18

Self-levelling, high-quality multi-line laser for indoor and outdoor use with clearly visible green lines

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Mise à niveau rapide, précision maximale et gain de temps considérable sur le chantier


Mise à niveau électronique automatique



Les lignes peuvent être commutées individuellement


  • Plan horizontal et vertical de 360° en ligne continue

  • 4 lignes de 90° le plan vertical. Angle de 90° au sol.


Batterie longue durée


Batterie lithium-ion



Pour une application horizontale et verticale sans avoir à déplacer l'appareil


Avec point d'aplomb (croisement lignes verticales et horizontale)



Utilisation sans problème en conditions de forte luminosité à des distances élevées


En association avec la cellule de détection universelle LRU-22



Peut-être utilisé sous la pluie et dans les environnements poussiéreux


Indice de protection IP 55