Multi-line laser MLLR 18
Multi-line laser MLLR 18 - 1
Multi-line laser MLLR 18 - 2
Multi-line laser MLLR 18 - 3
Multi-line laser MLLR 18 - 4
Multi-line laser MLLR 18 - 5
Multi-line laser MLLR 18 - 6
Multi-line laser MLLR 18 - 7
Multi-line laser MLLR 18 - 8
Multi-line laser MLLR 18 - 9
Multi-line laser MLLR 18 - 10
Multi-line laser MLLR 18 - 11
Multi-line laser MLLR 18 - 12
Multi-line laser MLLR 18 - 13
Multi-line laser MLLR 18 - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multi-line laser MLLR 18

The MLLR 18 creates three precise 360° lines: 1x horizontal and 2x vertical at a 90° angle. The lines are visible on the floor, walls and ceiling.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Séparation et réflexion innovantes du point de laser sur une ligne à 360°, offrant une longue durée de vie et une excellente précision

  • Pas de déplacement complexe du laser : toutes les lignes de référence sont visibles par une pression sur un bouton

  • Utilisation en intérieur avec des lignes clairement visibles

  • Portée élevée en extérieur grâce à la cellule de détection

  • Nivellement électronique précis

  • Avec fonction d'inclinaison manuelle

  • Avec aplomb au sol et au plafond

  • Peut être utilisé avec la cellule de détection universelle LRU-22

  • Facile à utiliser, alignement rapide

  • Contenu de la livraison : laser multiligne MLLR-18, batterie lithium-ion, chargeur lithium-ion, cible réflectrice rouge, lunettes rouges, mallette de transport, notice d'utilisation