Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi-line laser MLPR 22
Self-levelling multi-line laser for indoor and outdoor use with three highly visible red 360° laser lines
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser
- le laser intégré au balancier se met à niveau automatiquement en quelques secondes
- Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation
Montage flexible
- Le laser peut être fixé aux profilés de plafonds et sur des trépieds 1/4" et 5/8" à l'aide du support mural universel
- Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimant
Différents modes de fonctionnement
- La batterie intégrée peut servir à charger l'appareil via la prise de charge avant, pendant ou après utilisation
- En cas d'urgence, le laser peut être utilisé à l'aide des piles et du support de pile (disponible en option)
Lignes laser très visibles
La luminosité peut également être réglée à l'aide du clavier afin de réduire la consommation d'énergie
Utilisation universelle même sur de longues distances
Lors de l'utilisation du laser sur une longue distance, détecter le faisceau laser à l'aide de la cellule de détection universelle (disponible en option)
Erreurs de mise à niveau évitées grâce à la fonction de contrôle du niveau
Si la plage de nivellement automatique est dépassée, alors les lignes laser clignotent
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!