Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
MFD-S multi-purpose drill bit with straight shank
Drills through virtually any material
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés.
- Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux
- Usage universel
- Perçage sans cassure de briques creuses
- Centrage extrêmement précis
- Résultats de perçage exceptionnels dans le métal
Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide
- Traitement de surface spécial.
- Système breveté de 4 à 4 étapes breveté basse
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !
- Perçage en rotation dans les carreaux, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.
- Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!