Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi-purpose grease II
Lithium-soap, high-pressure-resistant graphite grease with EP additives
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Très bonne résistance aux pressions élevées grâce aux additifs EP
- Excellentes propriétés de fonctionnement d'urgence grâce au graphite
- Bonnes propriétés d'étanchéité et bonne protection contre la corrosion
- Excellente résistance à la poussière, aux saletés et à l'eau
Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Les consignes d'utilisation des constructeurs de véhicules, de machines et d'appareils doivent être respectées.
Graisse graphite saponifiée au lithium, résistante aux hautes pressions avec additifs EP pour charges moyennes et lourdes.
Retirer le couvercle à l'aide du levier, puis tendre la goupille coulissante et le ressort et insérer la cartouche. Visser la tête, désengager la goupille coulissante ; la pompe manuelle est prête à l'emploi.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!