Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi-purpose grease IV
Synthetic high-performance grease with white solid lubricants
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient aux zones de contact avec les aliments
- Additifs EP pour une résistance aux pressions élevées
- Excellentes propriétés de fonctionnement à sec
- Bon niveau d'étanchéité et de protection anticorrosion
Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Les consignes d'utilisation des constructeurs de véhicules, de machines et d'appareils doivent être respectées.
Graisse synthétique haute performance avec lubrifiants solides blancs pour l'industrie agroalimentaire.
Nettoyer soigneusement le point de lubrification avant de procéder au remplissage initial. Appliquer une couche fine et uniforme de produit sur les pièces à lubrifier. Respecter les préconisations du constructeur de la machine ou du véhicule. Dans la mesure du possible, éviter de mélanger le produit à d'autres graisses. Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!