Nail HN 101 For use in steel and concrete substrates
Nail HN 101 For use in steel and concrete substrates - 1
Nail HN 101 For use in steel and concrete substrates - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nail HN 101 For use in steel and concrete substrates

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Les clous avec des longueurs de tige de 72, 90 et 100 mm doivent être prépositionnés et frappés avec un marteau. Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations



Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige



Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :


Profondeur de pénétration (min. 8 mm/max. 12 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige