Nail HNS 103/18 In accordance with DIN EN 206
Nail HNS 103/18 In accordance with DIN EN 206 - 1
Nail HNS 103/18 In accordance with DIN EN 206 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nail HNS 103/18 In accordance with DIN EN 206

High-quality nail with steel washer for use in steel and concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Propriétés de pénétration améliorées grâce à une structure de rondelle "libre"



Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou



Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :


Profondeur de pénétration (min. 8 mm / max. 12 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou