Hammer-in W-NA With M6 thread
Hammer-in W-NA With M6 thread - 1
Hammer-in W-NA With M6 thread - 2
Hammer-in W-NA With M6 thread - 3
Hammer-in W-NA With M6 thread - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hammer-in W-NA With M6 thread

Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting attachments that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Installation rapide et aisée

  • Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d'ancrage de 25 mm

  • Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau ; pas de couple de serrage requis

  • Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis

  • Montage traversant

  • Très faibles écartements et distance aux bords possibles

  • Ancrage à contrôle de couple : se dilate lorsqu'il est soumis à une charge
Homologation
  • Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
Indication

La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée.

Domaine d'application