Nail anchor W-NA-K With nail head
Nail anchor W-NA-K With nail head - 1
Nail anchor W-NA-K With nail head - 2
Nail anchor W-NA-K With nail head - 3
Nail anchor W-NA-K With nail head - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nail anchor W-NA-K With nail head

Quick and easy installation: Position, hammer, done! Ideal for secure mounting of ceiling suspensions, C-profiles and panels. For concrete, with nail head, zinc plated

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Mise en œuvre rapide et aisée

  • Temps de perçage réduit grâce à la faible longueur d'ancrage de 25 mm

  • Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau, pas de couple de serrage requis

  • Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis

  • Installation sur place

  • Très faibles écartements et distance au bord possibles

  • Belle finition esthétique

  • Cheville à contrôle de couple : se dilate lorsqu'elle est soumise à une charge
Homologation
  • Chevillage redondant non structurel dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (matériau de base : béton C20/25 à C50/60) : "Rapport technique TR 020 Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans la norme ATE-11/0339)
Indication

La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée

Domaine d'application