Colour pin nail colour

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colour pin nail colour

Coloured nails with barbed threads for permanent securing of wood and plastic

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions
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
Ces clous fins en acier de haute qualité sont dotés d'un revêtement coloré résistant.


Résultat : lorsqu'on sélectionne la bonne couleur, la tête du clou est à peine visible une fois le clou enfoncé.



Les clous avec finition laquée sont trempés


Par conséquent, ils ne plient pas sous les coups de marteau et peuvent être enfoncés facilement grâce à leur pointe fine.



Leur tige crantée s'ancre fermement et de manière permanente dans les fibres du bois.



Les clous avec finition laquée sont disponibles dans les coloris suivants :


  • Erable

  • Bouleau

  • Chêne, foncé

  • Chêne, clair

  • Acajou

  • Noyer

  • Palissandre

  • Noir

  • Blanc