Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adhesive nail A2 stainless steel, collated
Suitable for DIGA WO-1/21 Combi and Paslode IM 200
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Fournis dans un coffret de transport pratique :
- Clous adhésifs à tête cylindrique bombée 21°
- 2 cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 clous)
Réf. : 0864922832 uniquement pour utilisation avec kit spécial pour longueurs de pointe jusqu'à 32 mm. Kit d'adhésif 25/32 mm.
Réf. : 0707864835, pour DIGAWO-1/21 Combi.
En cas d'utilisation avec la machine Würth DIGA WO-1/21 combi, réf. 086492 1, utiliser les buses de dosage rouges incluses. En cas d'utilisation dans Paslode IM 200, utiliser les buses de dosage jaunes fournies.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!