Nail with plate UNKT 160
Nail with plate UNKT 160 - 1
Nail with plate UNKT 160 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nail with plate UNKT 160

High-quality fastener for concrete substrate (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) in accordance with DIN EN 206

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Pour les matériaux isolants jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur, par ex. film à bulles, film non tissé

  • Avec clou de type HN 101
Indication

Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige