Neutral silicone
Neutral silicone - 1
Neutral silicone - 2
Neutral silicone - 3
Neutral silicone - 4
Neutral silicone - 5
Neutral silicone - 6
Neutral silicone - 7
Neutral silicone - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Neutral silicone

For floor and wall joints subject to medium stresses

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Adhérence à toutes les surfaces spécifiques au bâtiment

  • Ne corrode pas les métaux

  • Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV

  • Elasticité permanente

  • Peut être peint

  • Matériaux de construction de classe B2 conformes à la norme DIN 4102
Indication

Le silicone neutre n'est pas adapté à la fixation par collage ou au remplissage des espaces creux. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Pendant le durcissement, le silicone neutre dégage une odeur typique du silicone. Cette odeur n'est plus décelable une fois le processus de durcissement terminé.


Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d'étanchéité après le traitement, l'utilisateur doit s'assurer que leur contenu ou leurs émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du produit d'étanchéité. Pour une correspondance précise des couleurs, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000402


Aucune buse (réf. 0891601001) n'est incluse avec les sacs de 600 ml. Ces pièces doivent faire l'objet d'une commande séparée.