Neutral silicone Perfect
Neutral silicone Perfect - 1
Neutral silicone Perfect - 2
Neutral silicone Perfect - 3
Neutral silicone Perfect - 4
Neutral silicone Perfect - 5
Neutral silicone Perfect - 6
Neutral silicone Perfect - 7
Neutral silicone Perfect - 8
Neutral silicone Perfect - 9
Neutral silicone Perfect - 10
Neutral silicone Perfect - 11
Neutral silicone Perfect - 12
Neutral silicone Perfect - 13
Neutral silicone Perfect - 14
Neutral silicone Perfect - 15

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Neutral silicone Perfect

Low-emission, highly adhesive and versatile sealant for expansion joints in indoor and outdoor areas. Specially designed for window glazing and sanitary applications

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
  • Le produit d'étanchéité au silicone est sans MEKO. Il est donc classé comme produit à faible émission et respectueux de l'environnement et a reçu le label EMICODE EC1 Plus

  • Conforme aux exigences relatives au vitrage des fenêtres selon la norme DIN 18545, partie 2, Groupe d'étanchéité E

  • Excellente adhérence sur bois, métaux et de nombreux plastiques

  • Excellente compatibilité avec la plupart des revêtements de peinture et de vitrage disponibles dans le commerce

  • Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102

  • Pas de surface collante

  • Haut niveau de résistance à l'abrasion et bonnes propriétés de lissage

  • Elasticité permanente

  • Fils tirés courts
IndicationCouleur affichée à titre indicatif uniquement. Pour sélectionner précisément la couleur, merci d'utiliser nos nuanciers d'échantillons.


Le silicone neutre Perfect n'est pas adapté à la fixation par collage ou au remplissage des espaces creux. Conforme à la classe de matériaux de construction DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde, les revêtements à base d'huile et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Eliminer l'excédent d'agent de lissage sur le verre et le cadre. Dans le cas contraire, il existe un risque de rayures. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur translucide est prévue pour être laiteuse/trouble. Pendant le durcissement, le silicone neutre Perfect dégage une odeur typique du silicone. Cette odeur n'est plus décelable une fois le processus de durcissement terminé. Assortiment de couleur : mat. Les surfaces en silicone ne doivent pas être nettoyées avec des nettoyants non abrasifs et des nettoyants sans accroche.


Le silicone peut avoir tendance à se décolorer dans les zones sombres non exposées aux UV. Eviter tout contact avec le ruban VKP. Après la formation de la pellicule, ne pas vaporiser de liquide (p. ex., un agent de lissage ou de l'eau) sur le joint car des taches pourraient apparaître.



N'utiliser les agents de lissage ou l'eau qu'avant la formation de la pellicule et les retirer entièrement à l'aide d'un outil de lissage après l'application. L'excédent à côté du joint doit également être retiré immédiatement. Dans le cas contraire, il existe un risque de tâche.



Pour les matériaux entrant en contact avec le produit d'étanchéité même après le traitement, déterminer si les ingrédients ou l'évaporation sont susceptibles de causer des altérations ou modifications (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000400