Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hose connection with plug-in nipple Series 2000
For Würth PVC and painting hoses
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar.
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maximal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Raccords étanches à l'air
Faible consommation d'énergie et efficacité élevée
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.
Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé
Matériau : Acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!