Series 4000 plug-in nipple With comfort connection for PU pneumatic hoses

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Series 4000 plug-in nipple With comfort connection for PU pneumatic hoses

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Débit élevé jusqu'à 3 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation optimale en électricité des outils à air comprimé



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et efficacité élevée



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes



Les raccords de la série 4000 sont conformes à la norme européenne 10.4.


Compatibilité avec les autres raccords à air comprimé