Plug-in nipple Series 2000
Plug-in nipple Series 2000 - 1
Plug-in nipple Series 2000 - 2
Plug-in nipple Series 2000 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plug-in nipple Series 2000

With male thread

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation en air comprimé et une utilisation optimales. Permet d'augmenter la productivité et de réduire les coûts énergétiques.



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et niveau d'efficacité élevé.



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.



Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm


Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé.



Matériau : Acier