S4000 plug-in nipple With male thread

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

S4000 plug-in nipple With male thread

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Débit élevé jusqu'à 3 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation optimale en électricité des outils à air comprimé



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie



Raccords étanches à l'air


Une faible consommation d'énergie pour une grande efficacité



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes



Les raccords de la série 4000 sont conformes à la norme européenne 10.4.


Compatibilité avec les autres raccords à air comprimé