Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sound-absorbing lining
For sound absorption, temperature insulation and visual improvement on engine and luggage compartment hoods, doors, etc.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tapis en mousse souples en polyuréthane
- Couleur : Mousse : gris, couche supérieure : noir
- Fourni avec couche supérieure en polyuréthane haute élasticité d'un côté
- Autocollant
- Résiste à l'eau, à l'eau salée, à l'huile moteur, aux carburants, aux solvants, etc.
- Imperméable à l'air et à la plupart des liquides
- Pouvoir adhésif élevé
- Résiste à des températures comprises entre –30 °C et +80 °C (1 heure à +180 °C)
Conserver le contenant d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec à des températures comprises entre +15 °C et +25 °C, sans exposition directe au soleil. Durée de conservation de 12 mois.
Pour l'isolation acoustique des machines, boîtiers d'interrupteurs, climatiseurs, conduits de ventilation et des revêtements en tôle. Particulièrement adapté aux revêtements en tôle fine dans la construction automobile (moteur et coffre).
Afin d'obtenir un collage correct, la surface doit être sèche, exempte de poussière, d'huile et de graisse et être sous charge. Il convient de vérifier la compatibilité de la surface avec le nettoyant/le revêtement auto-adhésif. Procéder avec précaution lors du collage, car une fois que le revêtement auto-adhésif est en contact avec la surface, aucune correction ne peut être apportée. Veiller à appliquer une pression suffisante et à éviter les poches d'air lors de l'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!