Sound-absorbing lining

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sound-absorbing lining

For sound absorption, temperature insulation and visual improvement on engine and luggage compartment hoods, doors, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Tapis en mousse souples en polyuréthane

  • Couleur : Mousse : gris, couche supérieure : noir

  • Fourni avec couche supérieure en polyuréthane haute élasticité d'un côté

  • Autocollant

  • Résiste à l'eau, à l'eau salée, à l'huile moteur, aux carburants, aux solvants, etc.

  • Imperméable à l'air et à la plupart des liquides

  • Pouvoir adhésif élevé

  • Résiste à des températures comprises entre –30 °C et +80 °C (1 heure à +180 °C)
Indication

Conserver le contenant d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec à des températures comprises entre +15 °C et +25 °C, sans exposition directe au soleil. Durée de conservation de 12 mois.