Contactless door contact switch With infrared sensor
Contactless door contact switch With infrared sensor - 1
Contactless door contact switch With infrared sensor - 2
Contactless door contact switch With infrared sensor - 3
Contactless door contact switch With infrared sensor - 4
Contactless door contact switch With infrared sensor - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Contactless door contact switch With infrared sensor

Contactless switching triggered by people or objects approaching

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Le mouvement de la porte déclenche le capteur :


  • 1. La lumière s'allume lorsque la porte s'ouvre

  • 2. La lumière s'éteint lorsque la porte se ferme


Distance max. par rapport au capteur :


0 à max. 50 mm



Arrêt automatique au bout de 30 min.



Boîtier de capteur semi-circulaire, collage possible