Contactless light switch With infrared sensor
Contactless light switch With infrared sensor - 1
Contactless light switch With infrared sensor - 2
Contactless light switch With infrared sensor - 3
Contactless light switch With infrared sensor - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Contactless light switch With infrared sensor

Contactless switching triggered by people or objects approaching

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Commutation fiable grâce à un capteur infrarouge



Lorsqu'un objet ou une personne s'approche, le capteur se déclenche :


  • 1. Approche = la lumière s'allume

  • 2. Approche = la lumière s'éteint


Distance max. par rapport au capteur :


0 à max. 50 mm



Capteur rond à visser ou à coller