Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Non-slip mat Black Cat Panther roll
The all-rounder for transport securing systems or workplace design.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être utilisé 1 000 fois, pour presque toutes les marchandises transportées
- Utilisable des deux côtés
- Epaisseur de matériau de seulement 4,5 mm, tissu fortement renforcé avec un revêtement spécial, indéchirable
- Peut être utilisé de -40 °C à + 120 °C
- Surface fermée, pas d'absorption de liquides
- Facile à nettoyer
- Coefficients de friction par glissement très élevés, selon le matériau de friction et le poids, 0,81 à 1,49
- Qualité alimentaire, mise au rebut avec les déchets ménagers
Nettoyage recommandé en cas de salissures pour en conserver les propriétés
Secteur des transports, conception des espaces de travail, divers systèmes antidérapants
A placer sous les marchandises à transporter (non nécessaire sur toute la zone)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!