Correspond aux directives conformes à la norme VDI 2700 fiche 14
Revêtement en mousse souple PVC
Seulement 3,0 mm d'épaisseur
Par conséquent totalement flexible, léger, compact et résistant à la déformation
Compense les aspérités mineures de surface
Utilisation possible des deux côtés
Surface fermée
Aucune retenue de liquides et donc aucune formation de givre lors de l'utilisation en hiver
Coefficient élevé de frottement par glissement
De 0,8 à 1,0 μ
Résistance à la déchirure
- Direction longitudinale ≥ 352 N/5 cm
- Direction transversale ≥ 176 N/5 cm
Allongement à la rupture
- Direction longitudinale ≥ 22 %
- Direction transversale ≥ 21 %
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!