Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Non-woven sanding belt For RED PERFECT® 3D stationary contact grinding machines
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for levelling of "pre-sanded" flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Ponçage final parfait (ponçage de finition) adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante.
- Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de ponçage constante sur la pièce
- Toison de ponçage en nylon renforcé avec structure tridimensionnelle non tissée
- La structure flexible et élastique de la toile garantit une adaptation optimale à la pièce. Pas de modification de la géométrie de la pièce.
- Réduction significative du travail de reprise
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
- Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
- Fiabilité de processus améliorée Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie.
- Pour la finition, le matage, le brunissage et la décoloration avec une très faible profondeur de rugosité
- Elimination de la décoloration, des couches de peinture, de la rouille de surface ; réparation des surfaces présentant des dommages mineurs et matage fin
- Matériaux compatibles : acier, acier inoxydable, aluminium, laiton et cuivre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!