Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nylon anchor For light loads (secondary attachments)
For light loads (secondary attachments)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Polyamide de qualité supérieure (nylon)
- Sans halogène ni silicone
- Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant
- L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou
- La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage
- Montage préalable et traversant
- Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
- Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis
- Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires)
- Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression
- Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.
- S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p. ex. ASSY-D)
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!