Longlife coarse nylon abrasive fleece disc

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Longlife coarse nylon abrasive fleece disc

Extremely fast cleaning and maximum service life when removing welding seams, scale, corrosion and coatings.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Très haut niveau d'enlèvement du matériau, longue durée de vie


Le grain céramique donne à ce disque abrasif un très haut niveau d'enlèvement du matériau.



Les disques de nettoyage ne s'encrassent pas et ne maculent pas


Le liant en résine synthétique et la structure abrasive ouverte améliorés évitent que le disque ne macule la surface. Cela signifie que le disque ne s'encrasse pas lors du ponçage de revêtements, de colles ou de métaux doux.

Indication
  • Utiliser uniquement sur des mandrins de serrage et des brides de support adaptés

  • Diamètre de la bride > moitié du diamètre du disque

  • Respecter le régime maximum