Nylon Sanding Fleece Roller

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nylon Sanding Fleece Roller

Coarsely structured, elastic, abrasive cleaning sanding fleece made of a special combination of synthetic fibres and evenly embedded abrasive grains (silicon carbide), for use with all current satin-finishing machines.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Structure flexible non tissée


  • Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner. pour un contact de surface optimal.

  • Pratiquement aucun encrassement grâce à l'abrasion de surface

  • Résultats de ponçage uniformes et reproductibles

  • Ponçage à froid -> à dégagement de chaleur réduit


Résultats uniformes et cohérents avec une surface propre et sans résidus


Régénération constante des grains



Réduction des risques de détérioration de la surface de la pièce ou d'enlèvement d'une trop grande quantité de matière


Opération de meulage facile



Aucune contamination des surfaces matérielles


Sans métaux sujets à la corrosion



Les brides de support en plastique peuvent être retirées par palier



Avec perçage de positionnement de 19 mm et rainure de clavette 4 x 6 mm

Indication

Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées. Travailler uniquement avec des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, des gants, une protection auditive, etc. Les toisons de ponçage grossières ne conviennent pas au ponçage des bords. Ponçage uniquement du corps de la pièce, ne pas utiliser sur les bordures ou dans les angles ! Respecter les consignes d'utilisation.