ORSY®BULL drawer box series 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 10
ORSY<SUP>®</SUP>BULL drawer box series 5 - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ORSY®BULL drawer box series 5

Ideal solution for tools and small parts. Can be divided by partition elements and system inserts. Drawers are available with central locking and individual latch.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.



Robuste


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.



Sûr


Chaque caisson est équipé d'un verrou pour empêcher l'accès au contenu.