Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Informations de commande des systèmes de verrouillage ORSY BULL :
Commande de plusieurs caissons à chargement frontal/par le haut devant être équipés d'une serrure de rechange. Si une clé différente est nécessaire pour chaque serrure :
- indiquer le nombre de serrures de rechange requises.
- Ajouter une note au texte de la commande : Verrouillage par plusieurs clés (si des boîtes à tiroirs et des boîtes à combinaison sont incluses dans la même commande, elles seront également fournies avec un "verrouillage par plusieurs clés").
Plusieurs caissons à chargement frontal/par le haut sont commandés, et ces caissons doivent être équipés d'une serrure de rechange. Il doit être possible d'ouvrir toutes les serrures avec une seule clé :
- indiquer le nombre de serrures de rechange requises.
- Ajouter une note au texte de la commande : Verrouillage par la même clé (si des boîtes à tiroirs et des boîtes à combinaison sont incluses dans la même commande, elles seront également fournies avec un "verrouillage par la même clé").
Commande d'une ou plusieurs boîtes à chargement frontal/par le haut pour un système ORSY BULL existant. Si le mode de verrouillage de ces caissons doit être identique à celui du système existant :
Noter le numéro de la serrure dans le texte de la commande, par ex. 2W 145 (le numéro de la serrure doit également être indiqué pour les ajouts de caissons tiroirs et de caissons combinés).
Commande de caissons tiroirs et de caissons combinés uniquement. S'il doit être possible d'ouvrir tous les caissons avec une seule clé :
- indiquer la référence de chaque caisson respectif avec la quantité requise.
- Ajouter une note au texte de la commande : "Verrouillage par la même clé"
Commande de caissons tiroirs et de caissons combinés uniquement. Si une clé différente est nécessaire pour chaque caisson :
- indiquer la référence de chaque caisson respectif avec la quantité requise.
- Ajouter une note au texte de la commande : "Verrouillage par plusieurs clés"
Serrure de rechange pour caissons :
- indiquer le nombre de serrures de rechange requises.
- Noter la référence de la serrure dans le texte de la commande, par ex. 2W 145.
Les caissons tiroirs et les caissons combinés sont toujours livrés avec des serrures préinstallées.
S'adapte aux caissons des séries 5 et 7.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!