Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ORSY®online label, NFC hard tag
For the individual marking and identification of equipment
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Identification de l'équipement
L'étiquette rigide ORSY®online NFC est conçue pour les applications exigeantes impliquant des charges chimiques, thermiques et mécaniques importantes.
Identification unique
Enregistrement via l'application ORSY®online. Gravure laser avec numéro d'étiquette unique au dos.
Enregistrement simple de l'équipement étiqueté
Peut être facilement numérisé à l'aide du lecteur NFC d'un smartphone. La distance de lecture dépend des conditions environnementales et du smartphone utilisé.
Matériau
PA 6 (nylon)
Charge thermique
En fonctionnement : -40 °C à +85 °C
Résistance aux UV
Grâce à sa bonne résistance aux UV, l'étiquette rigide NFC est également adaptée aux applications extérieures telles que les plates-formes offshore.
Résistance à l'eau/à la poussière
IP 68
Dimensions
27 mm x 20,5 mm
- Identification de l'équipement qui ne peut pas être marqué avec une étiquette en raison de la conception ou des conditions météorologiques
- Pour les équipements soumis à des tests réguliers
- Etiquetage de l'équipement devant être marqué comme équipement personnel ou temporaire
- Marquer les équipements tels que les câbles prolongateur, les machines de construction, les conteneurs, les chaînes ou tous les équipements exposés à des conditions météorologiques extrêmes avec l'étiquette rigide NFC ORSY®online
- L'étiquette rigide NFC ORSY®online peut être fixée à l'équipement approprié à l'aide d'un serre-câble (horizontal ou vertical) ou d'un câble métallique avec œillet
- Il est ensuite possible d'enregistrer l'étiquette NFC via l'application ORSY®online, de créer un modèle de produit si nécessaire, puis d’attribuer le nouvel équipement à un emplacement ou de stocker des dates de test
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!