Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plug-in office rack
Robust plug-in rack with six steel shelves for clear, space-saving storage of files and other office materials.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre pré-assemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires
- Cadre de support en forme de section en T robuste
- Cadre et renforts de tablettes (traverses et renforts croisillons) pour un maximum de stabilité
- Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d'accessoires
- Tablettes en acier d'une capacité de charge de 150 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)
- Les limes peuvent être stockées les unes derrière les autres avec une profondeur de rack de 600 mm (accès possible des deux côtés)
- Les racks d'une profondeur de 600 mm sont stabilisés à l'aide de barres longitudinales
- Tablettes avec réglage en hauteur flexible par incréments de 25 mm, installation facile à l'aide de taquets automontables
- Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales
- Dimensions extérieures
Largeur de tablette de base + 56 mm
Largeur de rayonnage par éléments + 0 mm
Profondeur de rayonnage = profondeur de tablette + 26 mm
Les rayonnages de bureau peuvent être rallongés avec les modules d'extension et les gammes basique et professionnelle. Noter les profondeurs de rack et la charge par compartiment !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!