Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Oil binder Basic
Water-repellent material for wiping up oily substances easily.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Degré d'absorption extrêmement élevé
- 1 litre de granulés absorbants absorbe facilement 0,6 litre d'huile
- Toutes les substances contenant de l'huile sont absorbées
- Les substances absorbées sont retenues à 100 % et ne sont plus libérées
N'absorbe pas l'eau, convient donc également à une utilisation dans l'eau
Point d'éclair : 300 °C
Peut être stocké sans limite de temps
Après utilisation, l'absorbant constitue un déchet toxique et doit être éliminé de manière appropriée dans une installation prévue à cet effet. Ne convient pas à l'acide fluorhydrique.
Agent absorbant l'huile sous forme de granulés pour enlever les taches d'huile et d'autres produits chimiques sur les sols d'atelier, les établis, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!