Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Universal binder
Fine grain rapidly absorbs liquids, leaving the surface dry
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les liquides renversés sont ainsi plus faciles à contenir et à retirer. Absorbe généralement tous les liquides sur des surfaces solides. La composition du grain permet au liquide de pénétrer dans les micro-fissures, l'encapsulant jusqu'à saturation complète et rendant la surface non glissante. Le produit est adapté à toutes les situations nécessitant une absorption maximale rapidement
Pour une utilisation en intérieur
Sur les surfaces claires, les sols industriels, les ateliers, les grandes surfaces des services à la collectivité
Hautement absorbant
- Action rapide : absorbe les liquides immédiatement
- 1 kg de produit absorbe 1 litre de liquide
- Stabilité optimale ; les granulés restent compacts, même après absorption
Usage universel.
- Absorbe l'huile, les carburants, les graisses, les solvants, les acides et les bases faibles, ainsi que les produits chimiques à base aqueuse
- Ne convient pas à l'acide fluorhydrique
Non dépassante (pas d'accrochage)
- Aucun risque de glissement sur les granulés
- Ne forme pas de boue ou de couches résiduelles sur le sol
- Peut être brossé facilement
- Non abrasif ou poussiéreux
Après utilisation, l'agent liant devient un déchet spécial et doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur relatives au produit absorbé
Le produit permet de nettoyer immédiatement les zones où de l'huile, de la graisse ou d'autres liquides ont été renversés. Il peut donc être utilisé dans toutes les industries, les ateliers, les fonderies, les chantiers navals, les imprimeries, les industries chimiques, les raffineries, les chambres froides, etc.
Répartir le produit sur ou autour de la fuite pour créer une barrière. Attendre que le produit absorbe le liquide, puis déplacer les granulés en un mouvement circulaire pour accélérer l'absorption. Après absorption complète, retirer le produit par brossage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!