Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Oil collection tray for commercial vehicle
Practical closed oil and liquid catch pan with sealable drain, carry handles and ventilation opening made from impact-resistant and temperature-resistant HDPE plastic
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistant aux liquides tels que l'huile, l'essence, le diesel, les alcools, les bases, etc.
- Robuste grâce au plastique HDPE résistant aux chocs.
- Résistance thermique de -25°C à +100°C
- Finis les déversements grâce à la conception fermée et au bec. Doté d'une vis de ventilation supplémentaire.
- Les roulettes permettent un positionnement facile et un déplacement sans effort après le remplissage.
Par ex. camionnettes, machines agricoles et camions jusqu'à un volume de remplissage de 30 litres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!