- La capacité de charge est de 25 fois le poids à vide
- Extrêmement absorbant, sans fuite
- Absorbe uniquement les huiles et les liquides à base d'hydrocarbures (oléophiles) – n'absorbe pas l'eau
- N'affecte pas l'hygiène du poste de travail
- Surface non pelucheuse
- Perforé
- Peuvent être stockés sans limite de temps
Le chiffon dégraissant est adapté pour l'absorption des huiles, des lubrifiants, des combustibles, des produits chimiques et des autres écoulements liquides, même sur des flaques d'eau. Peut également être utilisé pour nettoyer les surfaces, les machines et les zones huileuses, ainsi que pour éliminer les gouttelettes d'huile. Pour utilisation en intérieur et en extérieur.
Placer le chiffon dégraissant directement sur la zone à protéger des écoulements d'huile. En outre, il est également possible d'absorber une tache d'huile existante à l'aide du chiffon dégraissant. Pour ce faire, il suffit de poser le chiffon sur la tache d'huile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!