Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outdoor anti-corrosive wax
Thick-coat, protective wax with long-acting effect on metal surfaces, including for outdoor use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente résistance aux intempéries
Forme un film de protection particulièrement épais offrant une protection exceptionnelle contre les intempéries.
Protection extrêmement durable
Pour les exigences les plus strictes en matière de protection durable contre la corrosion.
Forme un film de protection sec au toucher
- Adhérence de la poussière minimisée
- Ne salit pas les mains en cas de contact
Séchage rapide
Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes !
Assure une excellente protection contre la corrosion des surfaces en métal pour usage en extérieur et en intérieur, par ex. sur les véhicules et les machines. Protection particulièrement durable, par ex. pour la mise hors service, le stockage et le transport long courrier.
Appliquer le produit sur les surfaces en métal propres et exemptes de poussière avec un pulvérisateur à pompe, réf. 0891501, au pinceau ou par immersion. Bien agiter ou mélanger avant utilisation. S'élimine avec un produit anti-cire, réf. 0890132.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!