Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graffiti remover
Graffiti-EX for smooth, non-absorbent outdoor surfaces
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La solution pour les graffitis couvrant de larges zones, particulièrement sur des surfaces peintes.
Performances de nettoyage très élevées
- Enlève efficacement les traces de vernis, de peinture et de feutre
- Pas de retouche de peinture nécessaire
Avec solvants pour peinture spéciaux
Les couches de peinture problématiques sont imprégnées et dissoutes sans endommager la surface.
Protège la surface et le matériau
Les surfaces résistantes aux solvants ne sont pas attaquées.
Large gamme d'applications
Sans AOX
Sans silicone
Avant l'application, toujours vérifier la compatibilité du matériau et la décoloration dans une zone invisible, en appliquant le détachant graffiti avec un chiffon.
Pas de nettoyage de façade (béton/pierre)
Bus, trains, voitures de tourisme, camions, remorques, cabines téléphoniques, vitrines, panneaux, de signalisation, machines, rouleaux, panneaux, etc.
Pulvériser uniformément du Graffiti-EX et le laisser agir quelques instants. Essuyer ensuite la peinture décollée avec une éponge ou un chiffon humide, en travaillant dans un seul sens. Le temps d'imprégnation dépend du type de graffiti (surface, peinture, nombre de couches, âge, etc.). En cas de graffiti tenace, répéter le processus et prolonger le temps d'imprégnation si nécessaire. Pour renforcer le nettoyage, il est possible d'apporter une aide mécanique avec une éponge ou une brosse dure. Nettoyer soigneusement la surface à l'eau après l'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!