Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plastic screw combination EUROFAST® TWPB-8040
For fastening roof sheeting and insulation materials to trapezoidal steel sheets up to 2 x 1.25 mm and to wooden surfaces
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
En cas de vissage
- sur une surface en acier trapézoïdale, longueur de serrage = L 3
- En cas de vissage sur des surfaces en bois, les éléments de fixation doivent mesurer au moins 10 mm de plus que L 3
En cas de rénovation, la longueur de la plaque de retenue en plastique doit être prise en compte, selon la structure de toit existante.
Toit plat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!