Plastic screw combination EUROFAST® TWPBG-8040
Plastic screw combination EUROFAST® TWPBG-8040 - 1
Plastic screw combination EUROFAST® TWPBG-8040 - 2
Plastic screw combination EUROFAST® TWPBG-8040 - 3
Plastic screw combination EUROFAST® TWPBG-8040 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plastic screw combination EUROFAST® TWPBG-8040

For fastening roof sheeting and insulation materials to trapezoidal steel sheets up to 2 x 1.25 mm and to wooden surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions
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
A utiliser dans l'outil d'insertion automatique

Indication

En cas de boulonnage


  • sur des surfaces trapézoïdales en acier, longueur de serrage = L 3 / ETA

  • Sur les surfaces en bois, choisir des vis d'au moins 10 mm de longueur de plus que L 3


En cas de remise à neuf, la longueur de la plaque de retenue en plastique doit être prise en compte, en fonction de la structure de toit existante.